Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2027-316SS-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 5/8 X 1-3/4 Inch Size | AC9TUN 3JWR2

KEN FORGING K2027-316SS-BLANK øyebolt, blank med skulder, 5/8 X 1-3/4 tomme str.

På lager
Vare: AC9TUN Modell: K2027-316SS-BLANKKryssreferanse: 3JWR2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde4.56 "til 4.94"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde1.75 "
Skulder Dia.1.00 til 1.06 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 8 "
typenBlank Med Skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2027-316SS-BLANK øyebolt, blank med skulder, 5/8 X 1-3/4 tomme str.
617NOK / enhet