Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 3A-B7MACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tomme lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, fallsmidd | CG8WBF 19L380

KEN FORGING 3A-B7MACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tommer lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, slipp smidd

På lager
Vare: CG8WBF Modell: 3A-B7MACH-UNFKryssreferanse: 19L380

Få tak i det Mai 20, mandag
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter13 / 16 i
Boss tykkelse3 / 8 i
Hull Dia.3 / 8 "
Lengde3 1 / 2 "
Materiale4140
Shank Dia.3 / 8 "
Tråd3 / 8-24
tråd LengdeFull
Trådstørrelse3 / 8-24
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 3A-B7MACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tommer lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, slipp smidd
211NOK / enhet