KDR-LINE REAKTORER KDRULA45HE01 Input Reactor High Z 575/600V 6.1A ULType1 | AE2HPT 4XKD5

KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Input Reactor High Z 575/600V 6.1A ULType1

På lager
Vare: AE2HPT Modell: KDRULA45HE01Kryssreferanse: 4XKD5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde6.75 "
KabinettUL Type 1
FiltertypeHøy Z
Høyde12.25 "
Inngangsspenning575/600
Maks. HP5
Maks. Utgangsforsterkere6.1
FaseTre
typenHøy Z
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9525
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA55LE01 Inngangsreaktor Lav Z 575 / 600V 0.9A ULType1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Lav Z12.25 "0.50.9Lav Z12.5 "4 289 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA56LE01 Inngangsreaktor Lav Z 575 / 600V 1.3A ULType1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Lav Z12.25 "0.751.3Lav Z12.5 "4 331 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA50LE01 Inngangsreaktor Lav Z 575 / 600V 1.7A ULType1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Lav Z12.25 "11.7Lav Z12.5 "4 380 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA51LE01 Input Reactor Low Z 575/600V 2.4A ULType1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Lav Z12.25 "1.52.4Lav Z12.5 "4 443 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA46LE01 Inngangsreaktor Lav Z 575 / 600V 2.7A ULType1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Lav Z12.25 "22.7Lav Z12.5 "4 380 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA52LE01 Inngangsreaktor Lav Z 575 / 600V 3.9A ULType1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Lav Z12.25 "33.9Lav Z12.5 "4 435 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA47LE01 Inngangsreaktor Lav Z 575 / 600V 6.1A ULType1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Lav Z12.25 "56.1Lav Z12.5 "4 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Input Reactor High Z 575/600V 6.1A ULType1
5 369 NOK / enhet