Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY C11D Pipe Jordklemme 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021

BURNDY C11D Pipe Jordklemme 10AWG 2.25In PK5

På lager
Vare: AB6QXU Modell: C11DKryssreferanse: 22C021
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
724NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørjordklemme
Body MaterialSolid støpt bronse
Dirigentstørrelse2 AWG til 10 AWG
Lengde2.25 "
Maks. Dirigentstørrelse2AWG
Min. Dirigentstørrelse10AWG
Monter1/2 "til 1" rør, nr. 4 til # 8 armeringsjern
Rod Dia.1/2 "til 1" rør
typenNæringseiendom
Bredde1.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8535908060
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseMonterRod Dia.pk. Antall.Pris
BURNDY GG171 Pipe Ground Clamp 1.5 In | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Kopperlegering1.88 "til 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "til 1-7 / 8" stang, 1-1 / 2 "rør13 008 NOK
BURNDY GG181 Pipe Jordklemme 2 In | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Kopperlegering2.38 "til 2"4.25 "2.38 "2"-2 "til 2-3 / 8" stang, 2 "rør13 361 NOK
BURNDY GG161 Pipe Ground Clamp 1.25 In | AB6QWM 22A988 GG1613"Kopperlegering1.5 "til 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "til 1-1 / 2" stang, 1-1 / 4 "rør12 688 NOK
BURNDY C11N Pipe Jordklemme 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Solid støpt bronse2 AWG til 10 AWG2.25 "2AWG10AWG1/2 "til 1" rør1/2 "til 1" rør5409NOK
BURNDY C22 Pipe Ground Clamp 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Solid støpt bronse2 AWG til 10 AWG3.63 "2AWG10AWG1-1 / 4 "til 2" rør1-1 / 4 "til 2" rør1256NOK
BURNDY C5 Pipe Ground Clamp 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Solid støpt bronse2 AWG til 10 AWG2.25 "2AWG10AWG1/2 "til 1" rør1/2 "til 1" rør5346NOK
BURNDY C4 Rørbunnklemme 10AWG 6.25In | AB6QXX 22C024 C44.13 "Solid støpt bronse2 AWG til 10 AWG6.25 "2AWG10AWG2-1 / 2 "til 4" rør1/2 "til 4" rør1763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY C11D Pipe Jordklemme 10AWG 2.25In PK5
724NOK /pakke