Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KAREWEAR TX 7009 PK L Fingerbeskyttere delt skinn L - pakke med 10 | AD2CZR 3NCR1

KAREWEAR TX 7009 PK L Finger Guards Split Leather L - Pakke med 10

På lager
Vare: AD2CZR Modell: TX 7009 PK LKryssreferanse: 3NCR1
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfinger Guard
FARGEBeige
DekningFingers
Lengde3.875 "
MaterialeSplit Leather
StørrelseL
TipsstilStengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4205008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
KAREWEAR TX 7009 PK M Fingerbeskytter Split Leather M - Pakke med 10 | AD2HHD 3PLR5 TX 7009 PK M3.5 "M296NOK
KAREWEAR TX 7009 PK S Finger Guards Split Leather S - Pakke med 10 | AD2HHE 3PLR6 TX 7009 PK S3.125 "S296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KAREWEAR TX 7009 PK L Finger Guards Split Leather L - Pakke med 10
296NOK / enhet