KANT-TWIST K060TD3 Spakklemme, T-håndtak, 6-tommers åpning, 3-punkts dobbelspindel | CD8YQY

KANT-TWIST K060TD3 Spakklemme, T-håndtak, 6 tommers åpning, 3-punkts dobbelspindel

Vare: CD8YQY Modell: K060TD3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft2000 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/4" x 3-3/4"
Maks. Kjeveåpning6"
Åpne bredde10 "
Total lengde11 1 / 2 "
Tykkelse1-3 / 8 "
Halsdybde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.611
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)28.89
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TD3 Spakklemme, T-håndtak, 6 tommers åpning, 3-punkts dobbelspindel