KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Stål åpen bolt 468.4mm 5 fot | AB9ATR 2ARY6

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Stål åpen bolt 468.4 mm 5 fot

På lager
Vare: AB9ATR Model: S1800-16.00-RMS-435-3v5Kryssreferanse: 2ARY6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius17.13 "/ 435 mm
Kavitetshøyde4.29 "/ 109 mm
Hulbredde16 "/ 406.4 mm
TverrstangsmaterialeAluminum
RammeoppholdBolt i Alum Bar
Høyde5.51 "/ 140 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Sløyfehøyde39.76 "/ 1010 mm
Sløyfelengde82.17 "/ 2087 mm
Antall lenker9
Utenfor bredde18.44 "/ 468.4 mm
StilÅpen
typenVaritrak (R) Kraftig stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)46.84
HS kode8431390010
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Stål åpen bolt 468.4 mm 5 fot
17 059 NOK / enhet