Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA 922-26D Deadbolt Dørlås | AB3LDQ 1U097

KABA 922-26D Dørlås

På lager
Vare: AB3LDQ Modell: 922-26DKryssreferanse: 1U097
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
2 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk trykknapp dødbolt
ADA-kompatibelNei
Bakside2-9/16" or 2-1/2"
Tilfellet Materialsink
Dørtykkelse1-1/4" to 2-1/8"
FinishBørstet krom
BrannklassifisertNon
Funksjonhjelpe~~POS=TRUNC
HåndUhåndet
HåndtakstypeTommel-sving
Innvendig dybde1-9 / 16 "
Innvendig høyde5"
Innvendig bredde3 11 / 16 "
TastaturetPush
Låselengde5 / 8 "
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde3 3 / 4 "
Utenfor høyde5"
Utenfor bredde4"
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeBaksideDørtykkelseFinishFunksjonHåndInnvendig høydeUtenfor høydePris
KABA 902-04 Deadbolt Dørlås | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satin messinghjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 639 NOK
KABA 902-26D Deadbolt Dørlås | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Børstet kromhjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 639 NOK
KABA 904-04 Deadbolt Dørlås | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satin messinghjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 639 NOK
KABA 904-26D Deadblt Dørlås-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Børstet kromhjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 639 NOK
KABA 917-04 Deadbolt Dørlås | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satin messinghjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 997 NOK
KABA 917-26D Låsfjær | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Børstet kromhjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 997 NOK
KABA 919-04 Deadbolt Dørlås | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satin messinghjelpe~~POS=TRUNCUhåndet5"5"2 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA 922-26D Dørlås
2 878 NOK / enhet