Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Spak dørholder Klar aluminium | AH9LWU 40JK99

KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Spak Dørholder Klar aluminium

På lager
Vare: AH9LWU Modell: IL-KDDH-4-ALKryssref: 40JK99
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakdørholder
Base Dia.1"
FARGESliver
FinishKlar aluminium
maskinvareInkludert
Høyde1 55 / 64 "
MaterialeStøpt sink
MonteringstypeDørmontering
Projeksjon4"
TipsmaterialeGummi
Bredde1 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeProjeksjonBreddePris
KABA ILCO IL-KDDH-4-DU Lever dørholder 1 tommer mørk bronse | AH9LWV 40JL01 IL-KDDH-4-DUbrunMørk bronse1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "91NOK
KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Spak Dørholder 1 Tommer Svart | AH9LWW 40JL02 IL-KDDH-4-BLKSvartSvart1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "91NOK
KABA ILCO IL-KDDH-5-AL Spak dørholder Klar aluminium 5 tommer | AH9LWX 40JL03 IL-KDDH-5-ALSliverKlar aluminium5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "118NOK
KABA ILCO IL-KDDH-5-DU Lever dørholder 1 tommer mørk bronse | AH9LWY 40JL04 IL-KDDH-5-DUbrunMørk bronse5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "116NOK
KABA ILCO IL-KDDH-5-BLK Spak Dørholder 1 Tommer Svart | AH9LWZ 40JL05 IL-KDDH-5-BLKSvartSvart5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Spak Dørholder Klar aluminium
93NOK / enhet