Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO DPS-BLK Låsbar støvtettstreik svart | AH9LVU 40JK76

KABA ILCO DPS-BLK Låsbar Dust Proof Strike Black

På lager
Vare: AH9LVU Modell: DPS-BLKKryssref: 40JK76

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøv bevis streik
FARGESvart
FinishSvart
maskinvareInkludert
Lengde2 29 / 32 "
MaterialeMessing
Type streiklåsbar
Bredde1 25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
KABA ILCO DPS-DU Låsbar støvtett Strike Mørk Bronse | AH9LVR 40JK74 DPS-DUbrunMørk bronse386NOK
KABA ILCO DPS-26D Låsbar Støvsikker Strike Satin Chrome | AH9LVT 40JK75 DPS-26DSølvSatin Chrome386NOK
KABA ILCO DPS-US3 Låsbar Støvsikker Strike Polert Messing | AH9LVV 40JK77 DPS-US3Polert messingPolert messing386NOK
KABA ILCO DPS-US14 (32) Støvsikker Strike Bright Nikkelbelagt | AH9LVW 40JK78 DPS-US14 (32)SliverLys forniklet417NOK
KABA ILCO DPS-US15 (32D) Støvsikker Strike Satin Nikkelbelagt | AH9LVX 40JK79 DPS-US15 (32D)SliverSatin Forniklet417NOK
KABA ILCO DPS-US4 Låsbar Støvsikker Strike Satin Messing | AH9LVY 40JK80 DPS-US4Satin messingSatin messing386NOK
KABA ILCO DPS-AL Låsbar Støvsikker Strike Satin Aluminium | AH9LVZ 40JK81 DPS-ALSliverSateng aluminium386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO DPS-BLK Låsbar Dust Proof Strike Black
356NOK / enhet