Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC312NC689QS Dørlukker Hold Åpen L 9 13/16 In | AC3URR 2WHG2

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC312NC689QS Dørlukker Hold åpen L 9 13/16 tommer

På lager
Vare: AC3URR Modell: QDC312NC689QSKryssreferanse: 2WHG2
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
2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Armtypestandard
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusHydraulisk
DørhåndteringIkke-håndet
FinishAluminum
Husets høyde2.625 "
Husets lengde9 13 / 16 "
Husets bredde3.187 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilTri-Pack Standard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8302413000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellArmtypePris
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC311NC689 Dørlukker Non Hold Open L 9 3/16 In | AC3URP 2WHF9 QDC311NC689Tri pakket1 959 NOK
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC314NC689QS Dørlukker Dead Stop Hold Open 9 13/16 | AC3URV 2WHG5 QDC314NC689QSDead-Stop3 497 NOK
K2 KOMMERSIELL MASKINVARE QDC313NC689QS Dørlukker Dead Stop Hold Åpen L 12 In | AC3URW 2WHG6 QDC313NC689QSRegelmessig2 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC312NC689QS Dørlukker Hold åpen L 9 13/16 tommer
2 327 NOK / enhet