K-FLEX USA 6RHFN068200 Rørisolasjon 2 Tommer Id 6 fot Lengde Grønn | AD8ZDZ 4NPW1

K-FLEX USA 6RHFN068200 Rørisolasjon 2 tommer Id 6 fot lengde Grønn

Vare: AD8ZDZ Modell: 6RHFN068200Kryssreferanse: 4NPW1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

578NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørisolering
Ca. "R" -verdi5
Ca. 'R' faktor5
FARGEGrønn
For jernrørstørrelse1-1 / 2 "
Isolasjon Nominell ID2"
IsolasjonstypeUbelyst
Lengde6"
MaterialeHalogenfri elastomer
Temp. Område-297 grader til 300 grader F
Veggtykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDMaterialeTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
K-FLEX USA 6RX038058 Rørisolasjon 5/8 tomme Id 6 fot lengde svart | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Svart5 / 8 "elastomer-297 grader til 220 grader F3 / 8 "43NOK
RFQ
K-FLEX USA 6RX038078 Rørisolasjon 7/8 tomme Id 6 fot lengde svart | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Svart7 / 8 "elastomer-297 grader til 220 grader F3 / 8 "51NOK
RFQ
K-FLEX USA 6RX038118 Rørisolasjon 1-1/8 tomme Id 6 fot lengde Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Svart1.125 "elastomer-297 grader til 220 grader F3 / 8 "56NOK
RFQ
K-FLEX USA 6RX038138 Rørisolasjon 1-3/8 tomme Id 6 fot lengde Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Svart1.375 "elastomer-297 grader til 220 grader F3 / 8 "76NOK
RFQ
K-FLEX USA 3RX038158 Rørisolasjon 1-5/8 tomme Id 6 fot lengde Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Svart1.625 "elastomer-297 grader til 220 grader F3 / 8 "81NOK
RFQ
K-FLEX USA 6RX048058 Rørisolasjon 5/8 tomme Id 6 fot lengde svart | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Svart5 / 8 "elastomer-297 grader til 220 grader F1 / 2 "67NOK
RFQ
K-FLEX USA 6RX048078 Rørisolasjon 7/8 tomme Id 6 fot lengde svart | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Svart7 / 8 "elastomer-297 grader til 220 grader F1 / 2 "76NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 6RHFN068200 Rørisolasjon 2 tommer Id 6 fot lengde Grønn
578NOK / enhet