Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M18 Solar R oppladbar sikkerhet lys rød Solar | AC8AGK 39F089

K E SAFETY M18 Solar R Oppladbart sikkerhetslys Rød Solar

På lager
Vare: AC8AGK Modell: M18 Solar RKryssreferanse: 39F089

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbart sikkerhetslys
KroppsfargeRød
Body MaterialPlast
FARGERød
Dybde4.38
Diameter4 9 / 64 "
Blinker per minutt60, 100, 100, 120
Høyde5.5
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv30,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens MaterialPMMA
MonteringMagnetic
Drifts Temp.-20 til 80 grader C
StrømkildeSolar
VurderingIP66
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde4.38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.13
Skipets bredde (cm)11.13
HS kode8530100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders LED-advarsel og sikkerhetslys. Solar oppladbart med strobe flash mønster. Fire trekkmagneter som er integrert i basen og værbestandig design.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
KE SAFETY M18 Solar B Oppladbar sikkerhet Lyseblå Solar | AC8AGH 39F087 M18 Solar BBlåBlå1 839 NOK
KE SAFETY M18 Solar A Oppladbart sikkerhetslys Amber Solar | AC8AGJ 39F088 M18 Solar ARavRav1 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M18 Solar R Oppladbart sikkerhetslys Rød Solar
1 447 NOK / enhet