Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M100R-LED varsellys rødt med magnetisk base | AC8AGA 39F080

K E SAFETY M100R-LED varsellys rødt med magnetisk base

På lager
Vare: AC8AGA Modell: M100R-LEDKryssreferanse: 39F080

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sikkerhets-/varsellys
KroppsfargeRød
Body MaterialPlast
FARGERød
Nåværende tegnet0.55 A vekselstrøm
Dybde4.38
Diameter4 9 / 64 "
Blinker per minutt60
Høyde5.5
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS
Lampeliv20,000 Timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetic
Drifts Temp.-25 til 50 grader C
Strømkilde(2) D-batterier (ikke inkludert)
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde4.38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.13
Skipets bredde (cm)11.13
HS kode8530100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders LED-varsel- og sikkerhetslys. Flere Flash-mønstre og integrert magnetisk base. Fotocellebryter slår lyset på ved skumring og av ved daggry. Værbestandig O-ring forseglet. Brukes i jernbaner, olje, trafikk, stål, fly, transportat

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGENåværende tegnetPris
KE SAFETY M100B-LED varsellys blå med magnetisk base | AC8AFY 39F078 M100B-LEDBlåBlå0.16 A vekselstrøm875NOK
KE SAFETY M100A-LED varsellys gult med magnetisk base | AC8AFZ 39F079 M100A-LEDRavRav0.55 A vekselstrøm770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M100R-LED varsellys rødt med magnetisk base
741NOK / enhet