JUSTRITE 913061 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 6 trommel | CD8DAM

JUSTRITE 913061 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 6 trommel

Vare: CD8DAM Modell: 913061
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

394 227 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBein
Dørhøyde80 "
DørhengselVenstre
Dør TypeBrannklassifisert
Dørbredde42 "
Trommekapasitet55 gal.
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde66 "
Utvendig høyde99 "
Utvendig bredde95 "
Innvendig dybde50.5 "
Innvendig høyde81 "
Innvendig bredde74.5 "
MaterialeStål
Antall dører1
Panelstørrelse(1) 48 "x 48"
Lagringskapasitet176 cu. I.
Sump Kapasitet105 gal.
Sump dybde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2089.8
Skipets høyde (cm)246.38
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)241.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utendørs sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastningspaneler er nødvendig for sikker oppbevaring av klasse 1A eller dispensering av klasse 1A og 1B brennbare væsker (som definert av NFPA). Tilpass skapet for å møte spesifikke bruksområder med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør, inkludert lasterampe, hyller, jordingssett, brannbeskyttelse, oppvarming/kjøling, isolasjon og belysningspakker. MERK: Utvendige dimensjoner inkluderer forankringsplater og dørbeslag.

Egenskaper:

  • Høyere brannklassifisering gir nærhetsfordel fremfor ikke-brennbare og 2-timers skapmodeller
  • Eksplosjonsavlastningspaneler designet for å utløses ved 20 psf
  • 4-timers brannklassifisert konstruksjon
  • 3-timers brannklassifisert dør
  • Oppfyller kravene til EPA, NFPA 30 og NFPA 1; FM-godkjent
  • Kan tilpasses med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellSump dybdeKapasitetDørhøydeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeLagringskapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 913021 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 2 trommel med eksplosjonsavlastning | CD8DAH 91302113.5 "2000 lbs.51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 cu. I.75 gal.310 036 NOK
RFQ
JUSTRITE 913041 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 4 trommel | CD8DAK 9130417"4000 lbs.51 "50.5 "59 "50.5 "87 cu. I.71 gal.311 372 NOK
RFQ
JUSTRITE 913091 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 9 trommel | CD8DAP 9130917"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 cu. I.155 gal.427 636 NOK
RFQ
JUSTRITE 913121 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 12 trommel | CD8DAR 9131217"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 cu. I.205 gal.471 736 NOK
RFQ
JUSTRITE 913161 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 16 trommel | CD8DAU 9131617"16000 lbs.80 "98.5 "81 "98.5 "455 cu. I.272 gal.601 363 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 913061 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 4 timers brannklassifisert, 6 trommel
394 227 NOK / enhet