JUSTRITE 913020 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 2 trommel

Vare: CD8DAG Modell: 913020
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

261 927 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBein
Dørhøyde51 "
DørhengselVenstre
Dør TypeBrannklassifisert
Dørbredde42 "
Trommekapasitet55 gal.
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde42 "
Utvendig høyde77.5 "
Utvendig bredde71 "
Innvendig dybde26.5 "
Innvendig høyde52.5 "
Innvendig bredde50.5 "
MaterialeStål
Antall dører1
Lagringskapasitet41 cu. I.
Sump Kapasitet75 gal.
Sump dybde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 929.25
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)180.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Tilpass skapet for å møte spesifikke bruksområder med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør, inkludert lasterampe, hyller, jordingssett, brannbeskyttelse, oppvarming/kjøling, isolasjon og belysningspakker. MERK: Utvendige dimensjoner inkluderer forankringsplater og dørbeslag.

Egenskaper:

  • Høyere brannklassifisering gir nærhetsfordel fremfor ikke-brennbare og 2-timers skapmodeller
  • 4-timers brannklassifisert konstruksjon
  • 3-timers brannklassifisert dør
  • Oppfyller kravene til EPA, NFPA 30 og NFPA 1; FM-godkjent
  • Kan tilpasses med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellSump dybdeKapasitetDørhøydeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeLagringskapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 913040 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 4 trommel | CD8DAJ 9130407"4000 lbs.51 "50.5 "59 "50.5 "87 cu. I.71 gal.283 309 NOK
RFQ
JUSTRITE 913060 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 6 trommel | CD8DAL 9130607"6000 lbs.80 "50.5 "81 "74.5 "176 cu. I.105 gal.370 172 NOK
RFQ
JUSTRITE 913090 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 9 trommel | CD8DAN 9130907"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 cu. I.155 gal.391 554 NOK
RFQ
JUSTRITE 913120 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 12 trommel | CD8DAQ 9131207"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 cu. I.205 gal.441 000 NOK
RFQ
JUSTRITE 913160 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 16 trommel | CD8DAT 9131607"16000 lbs.80 "98.5 "81 "98.5 "455 cu. I.272 gal.567 954 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 913020 Ytre sikkerhetsskap, 4 timers brannklassifisert, 2 trommel
261 927 NOK / enhet