Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Benkeplate og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når det er lite plass. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede Compac Acid Safety Cabinets har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, rustfritt stål kule selvlåsende dører med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemikaliebestandighet. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsbestandighet og beskyttelse. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar ledd smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Nære modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.
Egenskaper:
- Lagre etsende stoffer trygt selv når tilgjengelig plass er på et minimum
- Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
- Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
- 100 % sømløst termoplastisk belegg beskytter innvendige overflater mot korrosjon
- FM-godkjent