JUSTRITE 8825342 Etsende/syresikkerhetsskap, selvlukkende, 15 gallon, sølv | CD8CMW

JUSTRITE 8825342 Etsende/syresikkerhetsskap, selvlukkende, 15 gallon, sølv

På lager
Vare: CD8CMW Modell: 8825342

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet15 gal.
FARGESølv
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde21.625 "
Utvendig høyde35.75 "
Utvendig bredde24 "
Innvendig dybde18.3 "
Innvendig høyde26.5 "
Innvendig bredde20.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)68.58
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler som risikerer korrosjon fra gjennomtrengende kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Fôret under avtrekksskap har én justerbar hylle og en 4"hx 3"d (102mm x 77mm) tåspark for bruk under benken eller avtrekkshetten. Enkeldørsskap tilbys enten med venstre- eller høyrehengslede dørlukkinger for enkel betjening der plassen er begrenset. Bakveggsventiler med innebygde flammestoppere er plassert nederst til venstre og øverst til høyre for jurisdiksjoner som krever ventilering av damper. Spesialformulert, påbakt pulverlakkmaling på utsiden av kabinettet gir lang levetid og ekstra motstand mot sterke kjemikalier. I tillegg har de alle de flotte funksjonene og fordelene til blå stålskap, inkludert jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Selvlukkende dør lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Skap oppfyller OSHA- og NFPA-forskrifter, og er FM-godkjent. Selvlukkende modeller overholder også International Fire Code og/eller NFPA 1 Fire Code?.

Egenskaper:

  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
  • Tilbyr en justerbar hylle og sparkeplate for bruk under benken eller avtrekkshette
  • Møt OSHA og NFPA forskrifter; FM-godkjent
  • Flere fargevalg

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDør TypeInnvendig breddeAntall dørerPris
JUSTRITE 8825022 Etsende/syresikkerhetsskap, manuell lukking, 15 gallon, blå | CD8CMK 882502215 gal.BlåHåndbok20.8 "142 840 NOK
JUSTRITE 8825042 Etsende/syresikkerhetsskap, manuell lukking, 15 gallon, sølv | CD8CML 882504215 gal.SølvHåndbok20.8 "142 840 NOK
JUSTRITE 8825072 Etsende/syresikkerhetsskap, manuell lukking, 15 gallon, lysnøytralt | CD8CMM 882507215 gal.Off WhiteHåndbok20.8 "142 840 NOK
JUSTRITE 8825122 Etsende/syre sikkerhetsskap, manuell lukking, 15 gallon, blå | CD8CMN 882512215 gal.BlåHåndbok20.8 "142 840 NOK
JUSTRITE 8825142 Etsende/syresikkerhetsskap, manuell lukking, 15 gallon, sølv | CD8CMP 882514215 gal.SølvHåndbok20.8 "142 840 NOK
JUSTRITE 8825172 Etsende/syresikkerhetsskap, manuell lukking, 15 gallon, lysnøytralt | CD8CMQ 882517215 gal.Off WhiteHåndbok20.8 "142 840 NOK
JUSTRITE 8825222 Etsende/syresikkerhetsskap, selvlukkende, 15 gallon, blå | CD8CMR 882522215 gal.BlåSelvlukkende20.8 "148 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8825342 Etsende/syresikkerhetsskap, selvlukkende, 15 gallon, sølv
48 032 NOK / enhet