JUSTRITE 869028 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse | CD8CLY JCB8690281, 8690281

JUSTRITE 869028 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm størrelse

På lager
Vare: CD8CLY Modell: 869028Kryssref.: JCB8690281, 8690281

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Justerbare hyllerJa
Kapasitet90 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 205.065
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200026
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite sikkerhetsskap for farlige materialer har samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett som sitter på toppen av galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen for å motstå aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En hel epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Eksklusivt for Justrite, hvert skap kommer med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt en pakke med ti applikasjonsspesifikke etiketter å velge mellom og påføre skapet for å indikere innholdet. Skap er i samsvar med NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Sikrer full overholdelse av forskrifter ved lagring av farlige materialer
  • Selvlukkende dører
  • Pulverlakk gir økt kjemisk motstand
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeSakAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 861528 Skap for farlige stoffer, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, kongeblå | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Kabinett1123 685 NOK
JUSTRITE 862228 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, blå | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Kabinett1330 252 NOK
JUSTRITE 860428 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 4 gallon, kongeblå | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Kabinett1110 227 NOK
JUSTRITE 861228 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 12 gallon, kongeblå | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Kabinett1113 650 NOK
JUSTRITE 861328 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm størrelse, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Kabinett2-15 060 NOK
JUSTRITE 861728 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 17 gallon, kongeblå | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Kabinett2116 695 NOK
JUSTRITE 863028 Skap for farlige materialer, 2-dørs selvlukking, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap2119 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 869028 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm størrelse
41 541 NOK / enhet