JUSTRITE 29884Y Brannfarlig sikkerhetsskap, 45 gallon, 2 hyller, 2 dører, manuell lukket, gul | AA8WBC 1AKG3

JUSTRITE 29884Y Brannfarlig sikkerhetsskap, 45 gallon, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, gul

På lager
Vare: AA8WBC Modell: 29884YKryssref: 1AKG3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Ekstra hylle1YNH7
Justerbare hyllerJa
Kapasitet45 gal.
FARGEGul
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall hyller2
Pallemengde2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typehøy sikkerhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.075
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Holdbar blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Manuell-lukkende dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar ledd smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Alle dørstiler oppfyller OSHA og NFPA 30; selvlukkende dørstiler oppfyller også NFPA 1 og International Fire Code. De fleste skap er FM-godkjente og alle leveres med ti års garanti. High Security Safety Cabinet er ideelt for bruk i høyrisikomiljøer som byggeplasser, kriminalomsorger, skoler, vedlikeholdsområder og barnehager/butikklokaler. I tillegg til alle Classic Cabinet-funksjonene som er oppført under det unike sikkerhetssystemet inkluderer en stålbarrierestang med høy synlighet festet over begge dørene for å avskrekke nysgjerrige. Hengelåshull på tverrstang og sidestangkanal er plassert på hver side av skapet, gir dobbeltlags stålstyrke og aksepterer nr. 5 Master Locks. Vanligvis brukes det gule skapet til brennbare stoffer, det røde brukes til brennbare stoffer, det grønne brukes til sprøytemidler og det blå brukes til etsende stoffer.

Egenskaper:

  • Egnet for miljøer med høy risiko
  • Beskytt arbeidere
  • Reduser brannrisiko
  • Møt sikkerhetskoder
  • Ti års garanti
  • Flere fargealternativer tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE SC29884Y Brannfarlig sikkerhetsskap, 45 gallon, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, gul | AD8KGV 4KPX5 SC29884YGulSelvlukkende34 231 NOK
JUSTRITE 29884B Høysikkerhet brannfarlig sikkerhetsskap med stang, manuell lukking, 45 gallon, blå | CD8CKB 29884BBlåHåndbok29 041 NOK
JUSTRITE 29884P Høysikkerhet brannfarlig sikkerhetsskap med stang, manuell lukking, 45 gallon, grønn | CD8CKC 29884PGrønnHåndbok31 156 NOK
JUSTRITE 29884R Høysikkerhet brannfarlig sikkerhetsskap med stang, manuell lukking, 45 gallon, rød | CD8CKD 29884RGulHåndbok27 261 NOK
JUSTRITE SC29884R Brannfarlig skap med stålstang, selvlukking, høy sikkerhet, 45 gallon, rød | CH6GBG SC29884RRødSelvlukkende31 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29884Y Brannfarlig sikkerhetsskap, 45 gallon, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, gul
30 953 NOK / enhet