JUSTRITE 28674 IBC innendørs pall med gaffeltrucklomme, 55 tommers bredde | AE4MFY JEN28674BL

JUSTRITE 28674 IBC innendørspall med gaffeltrucklomme, 55 tommers bredde

På lager
Vare: AE4MFY Modell: 28674Kryssref.: JEN28674BL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC inneslutningsenhet
FARGESvart
Dybde55 "
Høyde37.5 "
Lastekapasitet9000 lbs.
Materialepolyetylen
Pallemengde2
Prosent resirkulert40%
Sump Kapasitet372 gal.
Temp. Område-30 grader. til 120 grader. F
Ensartet fordelt last1250 lbs.
Bredde55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)139.7
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Konstruert av slitesterk 40 % resirkulert polyetylen, tilbyr disse mellomliggende bulkbeholderpallene utmerket kjemisk motstand. Godtar IBC-er opp til 48"B x 48"D x 53"H (1219 mm x 1219 mm x 1346 mm). Stor lekkasjesikker sump overgår regelverket og beskytter mot søl i store mengder. Solide søylestøtter tåler opptil 9000 lb (4082 kg) jevnt fordelt last. Avtakbare søyler gjør det enkelt å rengjøre sumpen. Pall har gaffeltrucklommer for flytting når den er tom. Sendes ferdig montert. EPA, SPCC-kompatibel og oppfyller brannforskrifter. (UDL) Ensartet fordelt last - 1250 lbs/567 kg. per trommel, for DrumSheds? og paller Sikker tillatt ensartet fordelt belastning på 9000 lbs (4082 kg) basert på et driftstemperaturområde på -30°F til 120°F (-39°C til 49°C)

Egenskaper:

  • Pålitelig sølbeskyttelse og sikker oppbevaring for innendørs IBC-er
  • Samsvarer med EPA SPCC-forskrifter og oppfyller brannforskrifter
  • Skipene er fullstendig montert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28674 IBC innendørspall med gaffeltrucklomme, 55 tommers bredde
42 569 NOK / enhet