JUSTRITE 28491 Heavy Duty rett seksjon, 2 tommers høyde, 12.5 fot lengde | CH6GGK

JUSTRITE 28491 Heavy Duty rett seksjon, 2 tommers høyde, 12.5 fot lengde

Vare: CH6GGK Modell: 28491
5 106 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeksjon
Berm formrektangulær
FARGEoransje
Utvendig høyde2"
Utvendig lengde150 "
Utvendig bredde5.5 "
FinishPVC-belagt
SkummaterialeÅpne Cell Urethane
Inkluderer2" høy x 12.5 fot lang barrierestykke, aluminiumslister med skruer
MaterialeStoff
Temp. Område-40 grader. til 180 grader. F
KjøretøytrafikkKjøretøytrafikk, Gaffeltrucker, Hjulvogner, Håndvogner

Produktdetaljer:

Make-A-Berm? Hi-Visible Orange Heavy Duty-seksjoner har en ekstra beskyttelse av aluminiumslister for å motstå kjøretøytrafikk. Rette seksjoner gjør det mulig å installere sølbegrensning rundt utstyr som er vanskelig å flytte, utsatte områder eller områder der en standardformet berm ikke vil fungere. Å koble de rette delene til hverandre og hjørnedelene gir deg muligheten til å designe inneslutningen som trengs. Det kraftige oransje PVC-belagte stoffet gir god synlighet i trafikkområder og gir en svært motstandsdyktig barriere mot å inneholde oljer, bensin, syrer og andre væsker. Fleksible skuminnsatser er knusningsbestandige og går tilbake til sin opprinnelige form uten hukommelsestap etter trafikk med fot- og håndtruckutstyr.

Egenskaper:

  • Heavy Duty berms bruker kraftigere PVC-belagt materiale sammen med aluminiumslister for å motstå kjøretøytrafikk
  • Rette deler kan kobles sammen eller kombineres med hjørner for å skape en komplett inneslutningsløsning
  • Evne til enkelt å kutte bermbitene med en kniv for å passe inneslutningsbehovet
  • Inneholder søl og lekkasjer rundt unike utstyrssituasjoner
  • Hi-visible oransje farge for bruk i områder med mye trafikk
  • 1.5" og 2" er ideelle for inneslutningsbehov med liten til middels kapasitet
  • Semi-permanent, kan enkelt monteres og fjernes
  • Bidrar til å overholde EPA for forebygging og utslippsforebygging (SPCC).

Produktvarianter

ProduktModellBerm formInkludererPris
JUSTRITE 28490 Heavy Duty rett seksjon, 1.5 tommers høyde, 12.5 fots lengde | CH6GJ 28490Halvmåne1.5" høy x 12.5 fot lang barrierestykke, aluminiumslister med skruer5 000 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28491 Heavy Duty rett seksjon, 2 tommers høyde, 12.5 fot lengde
5 106 NOK / enhet