JUSTRITE 28477 Berm hjørnesett, 4 tommers høyde, pakke med 2 | CH6GFY

JUSTRITE 28477 Berm hjørnesett, 4 tommers høyde, pakke med 2

Vare: CH6GFY Modell: 28477
2 447 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Containment Berm Corner
Berm formtrekant~~POS=TRUNC
FARGEGul
Utvendig høyde4"
Utvendig lengde12 "
Utvendig bredde7"
FinishPVC-belagt
SkummaterialeÅpne Cell Urethane
MaterialeStoff
Temp. Område-40 grader. til 180 grader. F
KjøretøytrafikkSmå hjulvogner, Håndvogner

Produktdetaljer:

Make-A-Berm? gjør det mulig å installere sølbegrensning rundt utstyr som er vanskelig å flytte, sølutsatte områder eller områder der en standardformet berm ikke vil fungere. Hjørnestykker er en nøkkeldel for å gi en fullstendig oppsamlingsløsning. Hjørnestykkene festes enkelt til bermstykkene ved bruk av vinylsement. 4" og 6" berm-hjørner gir mulighet for en høyere kapasitetsbegrensning, og fungerer med både vanlige rette berm-seksjoner eller med Heavy Duty rette berm-seksjoner for et område med høyere trafikk. Ikke-absorberende modifisert gult PVC-belagt stoff gir en svært motstandsdyktig barriere mot å inneholde oljer, bensin, syrer og andre væsker.

Egenskaper:

  • Hjørnestykker kan kombineres med rette stykker for å skape en komplett inneslutningsløsning
  • Inneholder søl og lekkasjer rundt unike utstyrssituasjoner
  • Semi-permanent, kan enkelt monteres og fjernes
  • Slitesterk lys gul farge for synlighet
  • 1.5" og 2" er ideelle for inneslutningsbehov med liten til middels kapasitet
  • Fleksibelt skum som spretter tilbake gir mulighet for fottrafikk og lett trafikk med hjul
  • Bidrar til å overholde EPA for forebygging og utslippsforebygging (SPCC).

Produktvarianter

ProduktModellBerm formPris
JUSTRITE 28475 Berm hjørnesett, 1.5 tommers høyde, pakke med 2 | CH6GFW 28475Halvmåne1 605 NOK
RFQ
JUSTRITE 28476 Berm hjørnesett, 2 tommers høyde, pakke med 2 | CH6GFX 28476rektangulær1 684 NOK
RFQ
JUSTRITE 28478 Berm hjørnesett, 6 tommers høyde, pakke med 2 | CH6GFZ 28478trekant~~POS=TRUNC2 838 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28477 Berm hjørnesett, 4 tommers høyde, pakke med 2
2 447 NOK / enhet