JUSTRITE 28436 Vanntett presenning, 120 tommers lengde x 120 tommers bredde, svart | AG3EBB JEN28436BL

JUSTRITE 28436 vanntett presenning, 120 tommers lengde x 120 tommers bredde, svart

På lager
Vare: AG3EBB Modell: 28436Kryssref.: JEN28436BL

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktarp
FARGESvart
Utvendig dybde120 "
Utvendig lengde120 "
Utvendig bredde120 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde6"
Brettet lengde14 "
Brettet bredde18 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode63061200000

Produktdetaljer:

Beskytt fat og utstyr for å unngå forurensning eller skade. Messinghylser i hjørner gir en praktisk måte å sikre presenningen på plass. Beskytt utstyr mot de harde effektene av direkte sollys, sand, støv og regn med disse beskyttelsesdekslene. Vanntett, lett vinylbelagt stoff reduserer effekten av miljøet. Bruk under berm-produkter for å gi ekstra punktering og slitestyrke. Dimensjoner: 10 fot B x 10 fot LFfoldet: 18" B x 16" L x 6" H

Egenskaper:

  • Beskytt fat og utstyr for å unngå forurensning eller skade
  • Beskytt utstyr mot de harde effektene av direkte sollys, sand, støv og regn
  • Vanntett, lett vinylbelagt stoff reduserer effekten av miljøet
  • Bruk under berm-produkter for å gi ekstra punktering og slitestyrke

Produktvarianter

ProduktModellBrettet breddePris
JUSTRITE 28432 Vanntett presenning, 60 tommers lengde x 60 tommers bredde, svart | AG3EAZ JEN28432BL 2843212 "994NOK
JUSTRITE 28434 Vanntett presenning, 120 tommers lengde x 60 tommers bredde, svart | AG3EBA JEN28434BL 2843418 "2 990 NOK
JUSTRITE 28438 Vanntett presenning, 144 tommers lengde x 120 tommers bredde, svart | AG3EBC JEN28438BL 2843818 "2 395 NOK
JUSTRITE 28439 Vanntett presenning, 240 tommers lengde x 120 tommers bredde, svart | AG3EBD JEN28439BL 2843918 "2 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28436 vanntett presenning, 120 tommers lengde x 120 tommers bredde, svart
3 439 NOK / enhet