Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28207 Trommelventil med 3/4 tommers adapter | AA4ZWE 13M409

JUSTRITE 28207 Trommelventil med 3/4 tommers adapter

På lager
Vare: AA4ZWE Modell: 28207Kryssreferanse: 13M409

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelventil
Lukk TypeAuto
Tilkoblingsstørrelse0.75 "
TilkoblingstypeNPS/NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.961
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sørg for nødtrykkutlufting i tilfelle brann for å unngå trommelsvikt og katastrofale konsekvenser. Alle sikkerhetstrommelventiler avlaster automatisk trykket mellom 3 og 8 psi (30 til 55 kPa) og inkluderer en flammesperre for å absorbere og trygt spre varme. Ventilen i ventilen er testet for å tillate 61 kubikktommer (1-L) vann gjennom en 3/8-tommers (9.5 mm) rørnippel på mindre enn 6 sekunder for vakuumavlastning under trommeldispensering. Vakuumavlastning tillater jevn væskestrøm og forhindrer mulig trommelkollaps og lekkasje. Vakuumavlastning er automatisk på vertikalt installerte ventiler og manuell på horisontalt installerte ventiler. Passer til en 2-tommers (51 mm) vertikalt lagret trommel og har samme beskyttelsesfunksjoner som automatisk ventilering, automatisk vakuumavlastning og en flammesperre som finnes i Justrites tradisjonelle sikkerhetsventiler, med tillegg av et utskiftbart filter for å kontrollere flyktninger utslipp. Messinghus med aktivert kullfilter adsorberer damper og fanger opp VOC for å forhindre at de slipper ut i atmosfæren under utåndingssyklusen. Bruk erstatningsfiltre når filteret når full kapasitet eller lukt er tilstede (omtrent 90-120 dager).

Egenskaper:

  • Messing trommelventil med filter
  • Ett erstatningsfilter
  • Automatisk utlufting
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeTilkoblingsstørrelseFlammesperrematerialeMaterialePris
JUSTRITE 28206 trommelventil for 2-tommers plugg, ekstra erstatningsfilter, messing | AA4ZWD 13M408 28206Auto2"--3 912 NOK
JUSTRITE 08300 Horisontal trommelventil for petroleumsbaserte applikasjoner, 2-tommers plugg | AC9VGA JDR08300BS, 8300 08300Håndbok2"-Messing1 168 NOK
JUSTRITE 08306 Horisontal trommelventil for løsemidler, rustfritt stål | AC9VGC 3KLC7 08306Håndbok2"-Rustfritt stål4 634 NOK
JUSTRITE 08005 Ikke-metallisk vertikal trommelventil, vertikal, flammesperre, 2 tommers plugg, polyetylen | AC9WCX JDR08005YL, 8005 08005-2"Stålpolyetylen1 329 NOK
JUSTRITE 08006 Ikke-metallisk vertikal trommelventil, 2-tommers plugg, vertikal, flammesperre i stål | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Rustfritt stålpolyetylen1 669 NOK
JUSTRITE 08101 Vertikal ventil i messing for petroleumsbaserte applikasjoner, 2-tommers ventil | CD8CBM 8101 08101-2"-Messing1 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28207 Trommelventil med 3/4 tommers adapter
4 515 NOK / enhet