Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28150 veggbrakettsett med prolypropylenkobling | AC3EUR 2RYJ3

JUSTRITE 28150 Veggbrakettsett med prolypropylenkobling

På lager
Vare: AC3EUR Modell: 28150Kryssreferanse: 2RYJ3
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
1 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrakett sett
FARGESølv
Koblingsmaterialepolypropylen
Høyde5"
MaterialeRustfritt stål, polypropylen
typenMed Prolypropylen-kobling
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Det eksterne veggbrakettsettet er ideelt for applikasjoner som bruker koalescerings-/karbonfilteret. Under typiske forhold kan disse HPLC-filtrene festes direkte til dampfrigjøringsbeslaget på en HPLC-avfallsbeholder. Der det er lite plass, kan det være nødvendig å plassere filteret på et avsidesliggende sted i nærheten av avfallsbeholderen, for eksempel en bakvegg. Dette tilbehørsbrakettsettet er ideelt for slike omstendigheter. Den består av en 5" høy holder nr. 304 i rustfritt stål med en hun-hurtigkobling og to selvgjengende monteringsskruer. Frakoblingsbeslaget har en ventil for å gi et trygt, helt lukket system som forhindrer damputløsning ved utskifting av filtre. Fittings plass til 3/8" OD (10 mm) rør, ikke inkludert.

Egenskaper:

  • Ideell for applikasjoner som bruker koalescerende/karbonfilter
  • Forhindrer damputslipp ved utskifting av filtre

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
JUSTRITE 28151 Veggbrakettsett med rustfri kobling | AC3EUT 2RYJ4 28151Rustfritt stål8 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28150 Veggbrakettsett med prolypropylenkobling
1 473 NOK / enhet