JUSTRITE 22630 Sikkerhetsskaphylle, En-klassifiserte skap, 30 Gal, 29 1/4 tomme X 17 3/8 tomme størrelse, grå | CR6DAU 45TP42

JUSTRITE 22630 Sikkerhetsskaphylle, En-klassifiserte skap, 30 Gal, 29 1/4 tomme X 17 3/8 tomme størrelse, grå

På lager
Vare: CR6DAU Modell: 22630Kryssreferanse: 45TP42

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkaphylle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Holdbar blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Utvid lagringsplass, legg til ny bekvemmelighet til eksisterende skap, eller tilpass det nye skapet ditt med ekstra hyller for å møte spesifikke arbeidsflytbehov. Pulverlakkerte stålhyller holder opptil 165 kg og juster i trinn på 75-1/1-tommers (4 mm) for allsidig oppbevaring. Hyller med 32-tommers (1 mm) høy kant bidrar til å forhindre at små beholdere lett glir av .

Egenskaper:

  • Legg til funksjon og bekvemmelighet med ekstra hyller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 22630 Sikkerhetsskaphylle, En-klassifiserte skap, 30 Gal, 29 1/4 tomme X 17 3/8 tomme størrelse, grå
2 037 NOK / enhet