Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Varmejakke, Gravity Fed Eyewash, Plugg, 16 Gallon | CH6GCQ

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Oppvarmet jakke, Gravity Fed Eyewash, Plugg, 16 gallon

På lager
Vare: CH6GCQ Modell: 16GFEW-BLKT-HT

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
37 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttende jakke
Aktiverer avTrekk håndtaket
Kapasitet10 gal.
FARGEGrå
Klassifisering av elektrisk utstyrGenerelt formål
Utvendig dybde5"
Utvendig høyde21 "
Utvendig bredde26 "
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
Oppvarmingsbelastning60W
OppvarmingstypeTrace Tape oppvarmet og forhåndsisolert
Materialepolyester
Fase1
Spenning120V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5

Produktdetaljer:

This heated, insulated jacket is the perfect accessory to maintain ANSI compliant tepid water in operating temperatures up to -31?F (-35? C). Quickly fits over Hughes model 16GFEW, 16-gallon eye wash station. Trace tape heated design with 120V, 60/50Hz electrical requirement includes 10 ft power cord with UL listed, CSA certified GFCI plug. The jacket can be used in cold or warm climates, and it's simple to put on or take off the eye wash station. Eyewash sold separately.

Egenskaper:

  • UL approved thermostat controls the temperature and provides overheat protection
  • Freeze protected up to -30?F (-34? C), maintained temperature is 68? - 77?F (20? - 25?C)
  • Insulated jacket helps maintain tepid water in warm climates
  • Quickly installed on the eyewash, using hook and loop fasteners and drawstrings
  • Eyewash easily activated by pulling on the black activation arm down to the open position

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
JUSTRITE 10GFEW-BLKT oppvarmet jakke, øyeskyll, gravity matet, 10 gallon | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.6 607 NOK
RFQ
JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT oppvarmet jakke, øyeskyll, gravity matet, plugg, 10 gallon | CH6GBZ 10GFEW-BLKT-HT10 gal.18 304 NOK
JUSTRITE 16GFEW-BLKT Varmejakke, Gravity Fed Eyewash, 16 Gallon | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L7 542 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Oppvarmet jakke, Gravity Fed Eyewash, Plugg, 16 gallon
37 647 NOK / enhet