JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT oppvarmet jakke, øyeskyll, gravity matet, plugg, 10 gallon | CH6GBZ

JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT oppvarmet jakke, øyeskyll, gravity matet, plugg, 10 gallon

På lager
Vare: CH6GBZ Modell: 10GFEW-BLKT-HT

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttende jakke
Aktiverer avTrekk håndtaket
Kapasitet10 gal.
FARGEGrå
Klassifisering av elektrisk utstyrGenerelt formål
Utvendig dybde3"
Utvendig høyde29 "
Utvendig bredde19 "
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
Oppvarmingsbelastning60W
OppvarmingstypeTrace Tape oppvarmet og forhåndsisolert
Materialepolyester
Fase1
Spenning120V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85

Produktdetaljer:

This heated, insulated jacket is the perfect accessory to maintain ANSI compliant tepid water in operating temperatures up to -30?F (-34? C). Quickly fits over Hughes model 10GFEW OptiWash? 10-gallon eye wash station. Trace tape heated design with 120V, 60/50Hz electrical requirement, includes 10 ft power cord with UL listed, CSA certified GFCI plug. The jacket can be used in cold or warm climates, it's simple to put on or take off the OptiWash? eye wash station. Eyewash sold separately.

Egenskaper:

  • UL godkjent termostat kontrollerer temperaturen og gir overopphetingsbeskyttelse
  • Frysebeskyttet opp til -30°C, opprettholdt temperatur er 34? - 68°F (77? - 20°C)
  • Quickly installed on the OptiWash?, using hook and loop fasteners and drawstrings
  • Isolert jakke bidrar til å opprettholde lunkent vann i varmt klima
  • Øyeskyll aktiveres enkelt ved å trekke den oransje aktiveringsarmen ned til åpen posisjon

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
JUSTRITE 10GFEW-BLKT oppvarmet jakke, øyeskyll, gravity matet, 10 gallon | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.6 607 NOK
RFQ
JUSTRITE 16GFEW-BLKT Varmejakke, Gravity Fed Eyewash, 16 Gallon | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L7 542 NOK
RFQ
JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Varmejakke, Gravity Fed Eyewash, Plugg, 16 Gallon | CH6GCQ 16GFEW-BLKT-HT10 gal.37 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT oppvarmet jakke, øyeskyll, gravity matet, plugg, 10 gallon
18 304 NOK / enhet