JUSTRITE 12009 Flaskejakke, 1 gallon, polyetylen | AB4LFJ 1YNJ4

JUSTRITE 12009 Flaskejakke, 1 gallon, polyetylen

På lager
Vare: AB4LFJ Modell: 12009Kryssreferanse: 1YNJ4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaskejakke
Kapasitet1 gal.
FARGEHvit
Høyde14 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.6"
Pallemengde72

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites unike flaskejakke gir deg den ekstra beskyttelsen av en sikkerhetsjakke i polyetylen som omgir kjemikalieflasker i glass. Lab-flasker passer inn i den nederste halvdelen av jakken og lokket vrir seg sikkert på for sikker helling. Gjennomsiktig farge hjelper til med å oppdage væskenivå. Jakken fungerer som en støtdemper, og minimerer brudd og søl på grunn av støt eller fall.

Egenskaper:

  • Sikkerhetsjakke som omgir glassflasker
  • Tillater sikker helling
  • Minimerer brudd og søl

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12009 Flaskejakke, 1 gallon, polyetylen
734NOK / enhet