JUSTRITE 11274 erstatningslåsebånd, 11-1/2 tommers størrelse, galvanisert stål, rød

På lager
Vare: AD2DRA Modell: 11274Kryssreferanse: 3NJZ1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

765NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsebånd
FARGERød
Dimensjoner1 "x 11.5"
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette låsebåndet (modell 11274) er et erstatningsbånd som skal brukes med den solide metallrammen (modell 11273) for Justrite lab-tiltbokser. Dette båndet brukes til å feste boksen til rammen. Boksene kan settes vertikalt for å vippe når de dispenseres, eller roteres til en stabil horisontal posisjon for enkel dispensering. Merk: Erstatningsmetallrammen og låsebåndet kan kun brukes på Justrite ståldispenserbokser med toppkraner, modell 7150146 og 7150156. Dette delenummeret er kun for erstatningsbåndet og inkluderer ikke rammen eller en sikkerhetsboks.

Egenskaper:

  • Bruk kun som erstatningsbånd for modellene 7150146 og 7150156
  • Konstruert av slitesterk
  • Må brukes med metallramme modell 11273

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 11274 erstatningslåsebånd, 11-1/2 tommers størrelse, galvanisert stål, rød
765NOK / enhet