Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUNO LIGHTING GROUP 6RLD G410LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH LED Retrofit Trim Module, 6 Inch Nominal Size, White | CR6CDB 792V89

JUNO LIGHTING GROUP 6RLD G410LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH LED Retrofit Trim Module, 6 Inch Nominal Size, White

På lager
Vare: CR6CDB Model: 6RLD G410LM 30K 90CRI 120 FRPC WWHKryssreferanse: 792V89

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModuler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
JUNO BELYSNINGSGRUPPE 4RLD G4 06LM 27K 90CRI 120 FRPC WWH M6 LED ettermonteringssett, 4 tommers nominell størrelse, hvit | CR6BXQ 45AZ26 4RLD G4 06LM 27K 90CRI 120 FRPC WWH M6LED ettermonteringssett577NOK
JUNO BELYSNINGSGRUPPE 4RLD G4 06LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH M6 LED Retrofit Kit, 4 Tommers nominell størrelse, Hvit | CR6BXR 45AZ46 4RLD G4 06LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH M6LED ettermonteringssett577NOK
JUNO LIGHTING GROUP 5RLD G4 07LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH M6 LED Retrofit Kit, 5 Tommers nominell størrelse, hvit | CR6BXT 45AZ23 5RLD G4 07LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH M6LED ettermonteringssett552NOK
JUNO LIGHTING GROUP 5RLD G4 07LM 27K 90CRI 120 FRPC WWH M6 LED Retrofit Kit, 5 Tommers nominell størrelse, Hvit | CR6BXU 45AZ29 5RLD G4 07LM 27K 90CRI 120 FRPC WWH M6LED ettermonteringssett475NOK
JUNO LIGHTING GROUP J6RL G4N DB 06LM 40K 90CRI 120 FRPC WWH LED-ettermonteringssett, 6 Tommers nominell størrelse, hvit | CR6BXV 45AZ22 J6RL G4N DB 06LM 40K 90CRI 120 FRPC WWHLED ettermonteringssett951NOK
JUNO LIGHTING GROUP J6RL G4N DC 09LM 35K 90CRI 120 FRPC WWH LED Retrofit Kit, 6 Tommers nominell størrelse, hvit | CR6BXW 45AZ15 J6RL G4N DC 09LM 35K 90CRI 120 FRPC WWHLED ettermonteringssett836NOK
JUNO LYSGRUPPE J6RL G4N DB 09LM 27K 90CRI 120 FRPC BWH LED ettermonteringssett, 6 Tommers nominell størrelse, hvit | CR6BXX 45AZ39 J6RL G4N DB 09LM 27K 90CRI 120 FRPC BWHLED ettermonteringssett822NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUNO LIGHTING GROUP 6RLD G410LM 30K 90CRI 120 FRPC WWH LED Retrofit Trim Module, 6 Inch Nominal Size, White
494NOK / enhet