JUN-AIR 1770008 Elektrisk luftkompositer gyngestempel oljeløs | AH7NJK 36XD51

JUN-AIR 1770008 Elektrisk luftkompositter vippestempel uten olje

På lager
Vare: AH7NJK Modell: 1770008Kryssreferanse: 36XD51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
amps5.3
Duty CycleKontinuerlig
KabinettJa
FinishPulverlakkert tank/Nikkelbelagt messingbeslag/malt ramme
Gratis luft CFM @ 90 PSI1.20
Gratis luft CFM @ maks. Press1.00
HP0.50
Inngangsspenning120 VAC
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press116 psi
Motor TypeAC-IP20 vurdering
Total høyde17 5 / 16 "
Total lengde19 39 / 64 "
Samlet bredde16 "
Fase1
PumpetypeGyngestempel
RPM1750
Tankstørrelse1.1 gal.
Tanktypehot dog
Termisk beskyttelseJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.975
Skipets høyde (cm)92.41
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank: Nei
    • Vedlagt - luftkompressor: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUN-AIR 1770008 Elektrisk luftkompositter vippestempel uten olje
88 926 NOK / enhet