Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD TWS-38/10 Socket 3/8 Inch 6 Point Metric Pk10 | AG4UZK 34RR15

JONARD TWS-38/10 Socket 3/8 Inch 6 Point Metric Pk10

På lager
Vare: AG4UZK Model: TWS-38/10Kryssreferanse: 34RR15
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSocket
Finishpolert
MaterialeChrome Vanadium
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde9 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybde1 / 2 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)1.47
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD TWS-38/10 Socket 3/8 Inch 6 Point Metric Pk10
518NOK / enhet