Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD P -DF224 Wire Wrapping Sleeve 22 - 24 Awg | AF7RLB 22KY09

JONARD P-DF224 Wire Wrapping Hylse 22 - 24 Awg

På lager
Vare: AF7RLB Modell: P-DF224Kryssreferanse: 22KY09
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
1 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylse
Maks. Isolasjon Dia.0.073 inn.
Antall stykker1
PowerHåndbok
Utpakking av terminalhulledybde (in.)0.50
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.075
Wire Gauge22 til 24
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.50
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205597000

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.111)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.054)

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugePris
JONARD P -DF2426 Wire Wrapping Sleeve 24 - 26 Awg | AF7RLC 22KY10 P-DF242624 til 261 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD P-DF224 Wire Wrapping Hylse 22 - 24 Awg
1 171 NOK / enhet