Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD KB-DF224 Wire Wrapping Bit 22 - 24 Awg | AF7RKZ 22KY07

JONARD KB-DF224 Wire Wrapping Bit 22 - 24 Awg

På lager
Vare: AF7RKZ Modell: KB-DF224Kryssreferanse: 22KY07
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
1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Wrapping Bit
Maks. Isolasjon Dia.0.073 inn.
Antall stykker1
PowerHåndbok
Utpakking av terminalhulledybde (in.)0.50
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.075
Wire Gauge22 til 24
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.50
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205597000

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.111)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.054)

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugePris
JONARD KB -DF2426 Wire Wrapping Bit 24 - 26 Awg | AF7RLA 22KY08 KB-DF242624 til 261 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD KB-DF224 Wire Wrapping Bit 22 - 24 Awg
1 044 NOK / enhet