Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD JIC-453 Tang Flush Cut 4-1/2 tommer turkis | AA2GGC 10G945

JONARD JIC-453 Tang Flush Cut 4-1/2 tomme turkis

På lager
Vare: AA2GGC Modell: JIC-453Kryssref.: 10G945
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSemi-flush cut tang
KuttSemi Flush
Skjærekapasitet / materialeSpyl kutt og trim
Håndtere fargeturkis
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde5 / 8 "
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1 / 4 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde4.5 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD JIC-453 Tang Flush Cut 4-1/2 tomme turkis
269NOK / enhet