Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6910 22x Builders Transit Level Range 200 fot | AB9EEF 2CGJ5

JOHNSON 40-6910 22x Builders Transit Level Range 200 fot

På lager
Vare: AB9EEF Modell: 40-6910Kryssreferanse: 2CGJ5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBygningstransittnivå
Nøyaktighet+/- 3/16 "@ 100 ft.
Synsfelt2 '@ 100 ft
UtjevningstypeToppmontert hetteglass, 3 nivelleringsskruer
Forstørrelse22X
Monteringstråd5 / 8-11
Arbeidsområde200 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode9015308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Blenderåpning (0.750 ")
    • Horisontale graderinger (1)
    • Horisontalt område (0-90-0)
    • Minimum fokus (4 fot)
    • Antall linser (6)
    • Vertikale eksamener (1)
    • Vertikalt område (45-0-45)
    • Kjennetegn: Glass retikkel, retikkel krysslinjer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6910 22x Builders Transit Level Range 200 fot
6 370 NOK / enhet