Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AA4QFH 12Y963

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Lineær pneumatisk aktuatorpivot

På lager
Vare: AA4QFH Modell: D-3153-1Kryssref: 12Y963

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pneumatisk aktuator
Høyde8"
Lengde12 "
Maks. Lufttrykk30 psi
MonteringstypePivot
Nominell vårrekke8 til 13 psi
Driftstrykk0 til 20
Stroke3"
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8412310080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Net Force utøvd @ 18 PSI (150 lb.)
    • Tilbyr: Gradvis eller positiv aktivering av middels til store demper

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AA4QFG 12Y962 D-3153-26"5 602 NOK
JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AA4QFJ 12Y964 D-3153-36"7 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Lineær pneumatisk aktuatorpivot
9 159 NOK / enhet