Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNS MANVILLE 36675 isolert jakke Pre-krøllet 7-1/2 tommer Maks | AF2ZKY 6ZKJ9

JOHNS MANVILLE 36675 Isolert jakke Pre-krøllet 7-1/2 tomme Maks

På lager
Vare: AF2ZKY Modell: 36675Kryssreferanse: 6ZKJ9
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert rørjakke
FARGEHvit
Passer til maks. OD7-1 / 2 "
For bruk påRørisolasjon, bare rør
Jakke materialePVC
Lengde48 "
Temp. Område-30 til 150F
Tykkelse0.02

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNS MANVILLE 36640 isolert jakke Pre-krøllet 3 tommer maks | AF2ZKP 6ZKJ1 36640225NOK
JOHNS MANVILLE 36645 isolert jakke Pre-krøllet 3-1/2 tomme Maks | AF2ZKQ 6ZKJ2 36645231NOK
JOHNS MANVILLE 36650 isolert jakke Pre-krøllet 4 tommer maks | AF2ZKR 6ZKJ3 36650237NOK
JOHNS MANVILLE 36655 isolert jakke Pre-krøllet 4-1/2 tomme Maks | AF2ZKT 6ZKJ4 36655283NOK
JOHNS MANVILLE 36660 isolert jakke Pre-krøllet 5 tommer maks | AF2ZKU 6ZKJ5 36660270NOK
JOHNS MANVILLE 36665 isolert jakke Pre-krøllet 5-1/2 tomme Maks | AF2ZKV 6ZKJ6 36665298NOK
JOHNS MANVILLE 36670 isolert jakke Pre-krøllet 6-1/2 tommer Maks | AF2ZKX 6ZKJ8 36670328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNS MANVILLE 36675 Isolert jakke Pre-krøllet 7-1/2 tomme Maks
363NOK / enhet