Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PM0404E-PK10 Union Connector 4mm Tube Ytre Diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BRM 1WTW5

JOHN GUEST PM0404E-PK10 unionskobling 4 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BRM Modell: PM0404E-PK10Kryssreferanse: 1WTW5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
828NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM0404S -PK10 Union Connector 5/32 Inch Tube Ytre Diameter - Pakke med 10 | AB4BGV 1WRU3 PM0404S-PK10Acetal kopolymerGrå-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10471NOK
JOHN GUEST PI0406S-PK10 Union Connector 3/16 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BGW 1WRU4 PI0406S-PK10Acetal kopolymerGrå-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "10579NOK
JOHN GUEST PM0408S-PK10 Union Connector 5/16 inch Tube Ytre diameter - Pakke med 10 | AB4BGX 1WRU5 PM0408S-PK10Acetal kopolymerGrå-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "10631NOK
JOHN GUEST CI0408W-PK10 Union Connector 1/4 inch Tube Ytre Diameter - Pakke med 10 | AB4BMK 1WTH1 CI0408W-PK10Acetal kopolymerHvit-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10652NOK
JOHN GUEST CI0412W -PK10 Union Connector 3/8 Inch Tube Ytre Diameter - Pakke med 10 | AB4BML 1WTH2 CI0412W-PK10Acetal kopolymerHvit-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "10883NOK
JOHN GUEST PP0408W-PK10 Union Connector Tube Ytre diameter 1/4 tommer - Pakke med 10 | AB4BNW 1WTL7 PP0408W-PK10polypropylenHvit9 grader til 150 grader F1 / 4 "10604NOK
JOHN GUEST PPM0408W-PK10 Union Connector Tube Ytre diameter 5/16 inch - Pakke med 10 | AB4BNX 1WTL8 PPM0408W-PK10polypropylenHvit9 grader til 150 grader F5 / 16 "10723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PM0404E-PK10 unionskobling 4 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10 stk.
828NOK /pakke