Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PIUB12S-10PK U-bend 3/8 tommers rør Ytre diameter Grå - Pakke med 10 | AD3JEB 3ZLG6

JOHN GUEST PIUB12S-10PK U-bend 3/8 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD3JEB Modell: PIUB12S-10PKKryssreferanse: 3ZLG6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 469 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-Bend
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PIUB16S-10PK U-bend 1/2 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AD3JEC 3ZLG7 PIUB16S-10PK1 / 2 "102 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PIUB12S-10PK U-bend 3/8 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 stk.
2 469 NOK /pakke