Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI2316S-PK10 Toveisdeler 1/2 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BLR 1WTE2

JOHN GUEST PI2316S-PK10 Toveisdeler 1/2 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BLR Modell: PI2316S-PK10Kryssreferanse: 1WTE2
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
1 835 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDivider, 2-veis
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI2308S-PK10 Toveisdeler 1/4 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BLN 1WTD8 PI2308S-PK101 / 4 "10969NOK
JOHN GUEST PM2308S-PK10 Toveisdeler 5/16 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AB4BLP 1WTD9 PM2308S-PK105 / 16 "101 095 NOK
JOHN GUEST PI2312S-PK10 Toveisdeler 3/8 tommers ytre diameter på rør - pakke med 10 | AB4BLQ 1WTE1 PI2312S-PK103 / 8 "101 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI2316S-PK10 Toveisdeler 1/2 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.
1 835 NOK /pakke