Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST ASVPP2 Adapter 3/8 tommer 3/8 tommer rør ytre diameter 150 Psi | AC8UUE 3DXW3

JOHN GUEST ASVPP2 adapter 3/8 tommer 3/8 tommer rør ytre diameter 150 psi

På lager
Vare: AC8UUE Modell: ASVPP2Kryssreferanse: 3DXW3
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp ventiladapter
Body MaterialPolypropylen / nikkel messing
TilkoblingstypeMannskompresjon x Kvinnekomprimering
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481805090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTube Utenfor Dia.Pris
JOHN GUEST ASVPP1 Adapter 3/8 tommer 1/4 tommer rør ytre diameter 150 Psi | AC8UUD 3DXW2 ASVPP11 / 4 "352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST ASVPP2 adapter 3/8 tommer 3/8 tommer rør ytre diameter 150 psi
329NOK / enhet