JOBOX PSN1452000 Innerside lastebilboks, 57.75 x 12.25 x 11.125 tommer størrelse, hvit, stål | AD9AQJ 4NY49

JOBOX PSN1452000 Innerside lastebilboks, 57.75 x 12.25 x 11.125 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AD9AQJ Modell: PSN1452000Kryssref: 4NY49

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnerside lasteboks
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
HåndteringsstilPush Button
Høyde11.125 "
LåsemekanismeBoremotstandsdyktige trykknapplåser
Lengde57.75 "
LokkstilEnkelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeStål
MonteringsstilBolt-på
Total høyde11.125 "
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet3.2 cu. ft.
Bredde12.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)151.13
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX PSN1452000 lastebilboks er ideell for å beskytte dyre verktøy fra å skli rundt lastebilen.

Egenskaper:

  • Enheten har RSL-laminerte stive strukturelle lokkstøtter for å gi overlegen styrke.
  • Gear-Lock-trykknapplåsen låser lokket til boksen for ekstra sikkerhet.
  • De selvhevende lokkene med gassfjærlokkløfter gir enkel tilgang.
  • Den innebygde oppbevaringen foran gir enkel oppbevaring av småting.
  • Enhetens høystyrke kroppsdesign beskytter låsemekanismen og forhindrer lastskader.
  • Tough Armor-Brite pulverlakk er ekstremt rustbestandig.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Leveres enheten med et monteringssett?

A. Ja, den inkluderer et monteringssett og støtteben med maskinvare for rask installasjon.

Sp. Hvordan gir Gear-Lock-låsen sikkerhet?

A. Det er selvjusterende låsepinner på enheten som svinger fra side til side og låser lokket inn i Gear-Lock-låsen for økt sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX PSN1451000 Innerside lastebilboks, 47.75 x 12.25 x 11.125 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GEX PSN145100047.75 "12.25 "11.125 "HvitStålPulverlakk8 868 NOK
RFQ
JOBOX PSN1451002 Innerside lastebilboks, 47.75 x 12.25 x 11.125 tommer størrelse, svart, stål | CM9GEY PSN145100247.75 "12.25 "11.125 "SvartStålPulverlakk8 868 NOK
RFQ
JOBOX PSN1452002 Innerside lastebilkasse, 57.75 x 12.25 x 11.125 tommer størrelse, svart, stål | CM9GEZ PSN145200257.75 "12.25 "11.125 "SvartStålPulverlakk10 185 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PSN1452000 Innerside lastebilboks, 57.75 x 12.25 x 11.125 tommer størrelse, hvit, stål
5 679 NOK / enhet