JOBOX PAH1424000 lastebilkiste, ekstra bred, 61 x 27.625 x 19.37 tommer størrelse, lys, aluminium | AD9AQG 4NY47

JOBOX PAH1424000 Lastebilkiste, ekstra bred, 61 x 27.625 x 19.37 tommer størrelse, lys, aluminium

På lager
Vare: AD9AQG Modell: PAH1424000Kryssref: 4NY47

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTruck Box Chest
FARGEBright
FinishKlarlakk
Måler16 ga.
HåndteringsstilPadlehåndtak
Høyde19.37 "
LåsemekanismePadlehåndtak
Lengde61 "
LokkstilEnkelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolt-på
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet17 cu. ft.
typenEkstra bred i full størrelse
Bredde27.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Jobox PAH1424000 lastebilkiste i aluminium i full størrelse er designet for å sikre og beskytte verktøy og lite utstyr.

Egenskaper:

  • Den har en RSL-laminert stiv strukturell lokkstøtte for mekanisk styrke.
  • Dette brystet har en kropp med høy styrke og en låsekonsoll i full bredde for å beskytte låsemekanismen og motstå lastskader.
  • Den er utstyrt med et selvhevende lokk med doble gassfjærlokkheiser for enkel tilgang.
  • Den universelle passformen gir en konisk bunnseksjon på frontveggen og ender.
  • Den leveres med padlehåndtak i rustfritt stål.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Jobox PAH1424000 lastebilkiste i full størrelse i aluminium korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Q. Hva er fordelen med padlehåndtak i rustfritt stål?

A. Disse håndtakene hindrer fuktighet i å komme inn i brystet.

Sp. Hvordan sikrer Jobox PAH1424000 lastebilkiste i aluminium i full størrelse tyveribeskyttelse?

A. Den har selvjusterende låsepinner som svinger fra side til side og låser lokket inn i Gear-Lock-låsene for optimal sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX PAH1420000 lastebilkiste, full størrelse, 61 x 20.625 x 19.37 tommer, størrelse, lys, aluminium | CM9GDJ PAH142000061 "20.62 "19.37 "AluminumBrightKlarlakk10 468 NOK
RFQ
JOBOX PAH1420002 Lastebilkiste, full størrelse, 61 x 20.625 x 19.37 tommer, størrelse, svart, aluminium | CM9GDK PAH142000261 "20.62 "19.37 "AluminumSvartPulverlakk11 754 NOK
RFQ
JOBOX PAH1421000 lastebilkiste, kompakt, 46 x 17.625 x 16.25 tommer størrelse, lys, aluminium | CM9GDL PAH142100046 "17.62 "16.25 "AluminumBrightKlarlakk-
RFQ
JOBOX PAH1421002 Lastebilkiste, kompakt, 46 x 17.625 x 16.25 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GDM PAH142100246 "17.62 "16.25 "AluminumSvartPulverlakk-
RFQ
JOBOX PAH1424002 Lastebilkiste, ekstra bred, 61 x 27.625 x 19.37 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GDN PAH142400261 "27.62 "19.37 "AluminumSvartPulverlakk13 804 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX PAH1424000 Lastebilkiste, ekstra bred, 61 x 27.625 x 19.37 tommer størrelse, lys, aluminium
8 966 NOK / enhet