JOBOX 650990D sveiseboks, 30 x 16 x 12 tommer, brun, stål | AF2WBK 6YG34

JOBOX 650990D sveiseboks, 30 x 16 x 12 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AF2WBK Modell: 650990DKryssreferanse: 6YG34

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted sveiseboks
FARGEbrun
FinishPulverlakk
GassjokkNei
Måler16 ga.
HåndtakstypeSidefolding
Høyde12 "
Lengde30 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemHengelås Hasp
MaterialeStål
emballasjeBoxed
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet3.3 cu. ft.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 650990D sveiseboks på arbeidsplassen er egnet for oppbevaring av sveisesett, slanger, hjelmer og verneklær for metallbearbeiding og fabrikasjonsapplikasjoner. Denne oppbevaringsboksen kan transporteres på stedet. JOBOX arbeidsstedet kister kan også brukes til oppbevaring av diverse små deler og utstyr.

Egenskaper:

  • Den har stakede og sveisede hengsler for beskyttelse mot innbrudd og uautorisert tilgang.
  • Den har stålkonstruksjon og pulverlakkert finish for fullstendig beskyttelse mot svært slitende miljøer.
  • Den har sveisede hjørnekiler for å støtte lasten ved å fordele vekten over bunnen av oppbevaringsboksen.
  • Den har brede løftehåndtak for fullstendig portabilitet på arbeidsplassen.
  • Den har en innebygd utskjæring som lar brukeren lukke lokket mens den passerer gjennom slangen gjennom utskjæringen.
  • Denne sveiseboksen har en kompakt og bærbar design for enkel transport.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne JOBOX 650990D sveiseboksen låsbar?

A. Ja, denne sveiseboksen har et låsehengsel som lar brukeren installere en hengelås på den.

Sp. Kan denne sveiseboksen JOBOX 650990D stables?

A. Denne sveiseboksen har kraftig stålkonstruksjon for å tillate boks stablebarhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 650990D sveiseboks, 30 x 16 x 12 tommer, brun, stål
3 318 NOK / enhet