JAMCO HO248-BL Oppbevaringsskap 14 måler 78 tommer H 48 tommer bredde | AA8KKV 18H191

JAMCO HO248-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde

På lager
Vare: AA8KKV Modell: HO248-BLKryssreferanse: 18H191

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
SkapfargeSvart
Dør TypeElsket
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall hyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 237.6
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddePris
JAMCO HO236-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AA8KKU 18H190 HO236-BL36 "29 979 NOK
JAMCO HO260-BL Oppbevaringsskap 14 måler 78 tommer H 60 tommer bredde | AA8KKW 18H192 HO260-BL60 "38 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO HO248-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde
35 076 NOK / enhet