JAMCO DP236-BL Skuff 78 x 36 x 24 Med 114 kasser | AA8KJA 18H135

JAMCO DP236-BL Bindeskap 78 x 36 x 24 med 114 søppelkasser

På lager
Vare: AA8KJA Modell: DP236-BLKryssreferanse: 18H135

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap18
Skuffer per dør96
SkapstypeSøppelskap
FARGESvart
Dør Typesolid
FinishPulverlakk
Måler14
Lås Type3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp
MaterialeSveiset stål
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Total kapasitet2000 lb.
Totalt antall kasser114

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 205.65
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDør TypeLås TypeSamlet breddeTotalt antall kasserPris
JAMCO DK236-BL Skuff kabinett Clearview 78 x 36 x 24 med 18 kasser | AA8KGU 18H106 DK236-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "1834 827 NOK
JAMCO DK248-BL Skuff kabinett Clearview 78 x 48 x 24 med 27 kasser | AA8KGV 18H107 DK248-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "2738 644 NOK
JAMCO DK260-BL Skuff kabinett Clearview 78 x 60 x 24 med 27 kasser | AA8KGW 18H108 DK260-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "2746 797 NOK
JAMCO DF236-BL Skuff 78 x 36 x 24 Med 122 kasser | AA8KHR 18H127 DF236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "12245 862 NOK
JAMCO DF248-BL Skuff 78 x 48 x 24 med 163 kasser | AA8KHT 18H128 DF248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "16358 323 NOK
JAMCO DF260-BL Skuff 78 x 60 x 24 Med 199 kasser | AA8KHU 18H129 DF260-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "19963 782 NOK
JAMCO DZ236-BL Bindeskap 78 x 36 x 24 Med 132 søppelkasser | AA8KHW 18H131 DZ236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "13247 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO DP236-BL Bindeskap 78 x 36 x 24 med 114 søppelkasser
45 514 NOK / enhet