Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 30425D Borhylse | AC9WZA 3L898

JACOBS CHUCK 30425D borehylse

På lager
Vare: AC9WZA Modell: 30425DKryssreferanse: 3L898

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMorse konisk borehylse
Inne i Morse Taper3
Total lengde140mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Utenfor Morse Taper (4)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
JACOBS CHUCK 30422D Borhylse | AC9WYX 3L892 30422D92mm190NOK
JACOBS CHUCK 30428DN Borhylse | AC9WZD 3L904 30428DN170mm686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 30425D borehylse
347NOK / enhet